GOOBAY - Liitin - Jatkoliitin CAT 6A, STP suojattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849795794
Sähkönumero
V011400
Toimittajan tuotenumero
79579
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
STP‑suojattu CAT6A‑kaapelijatkoliitin IDC‑tekniikalla. Soveltuu korkean taajuuden (500 MHz) datayhteyksille ja tarjoaa täydellisen suojauksen sekä luotettavan kenttäasennuksen. Erittäin ohut metallinen runko ja sisäänrakennettu vedonpoisto.
Tekniset ominaisuudet
- Liitännät: IDC (työkaluton liitäntä)
- Suojaus: STP
- Kategoria: CAT 6A
- Maksimi kaistanleveys: 500 MHz


