GOOBAY - Liitin - Keystone patch-paneelipak (1 U)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849953361
Sähkönumero
V011383
Toimittajan tuotenumero
95336
Tukkuerä
12
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
19" 1U keystone‑patch‑paneelipaketti, johon sisältyy 24× CAT6 UTP ‑moduulia. Soveltuu ammattimaisiin verkkoratkaisuihin ja tarjoaa siistin, modulaarisen rakenteen RJ45‑kaapelien hallintaan. Sisältää asennusruuvit.
Tekniset ominaisuudet
- Portit: 24× RJ45 CAT6 UTP -moduulia
- Leveys: 19" / 48,3 cm
- Maksimi kaistanleveys: 250 MHz


