GOOBAY - Liitin - Keystone RJ45 liitin CAT 6, STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849961007
Sähkönumero
V011392
Toimittajan tuotenumero
96100
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Metallirakenteinen, suojattu CAT6‑keystone‑RJ45‑jatkoliitin, jolla voidaan jatkaa kahta RJ45‑kaapelia. Soveltuu keystone‑paneeleihin, seinärasioihin ja laiteasennuksiin. STP‑suojauksen ja 3 µm kultapinnoitettujen kontaktien ansiosta erinomainen signaalinlaatu sekä PoE+‑yhteensopivuus (IEEE 802.3at).
Tekniset ominaisuudet
- Liitännät: 2× RJ45 (8P8C), naaras
- Kategoria: CAT 6
- Suojaus: STP (metallikotelointi)
- Maksimi kaistanleveys: 250 MHz


