GOOBAY - Liitin - Keystone SAT/antenni, uppo

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kategoria - muu

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849799334

Sähkönumero

V011366

Toimittajan tuotenumero

79933

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

muu

Kategoria:

muu

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Keystone SAT/Antenni -moduuli on laadukas ja kestävä ratkaisu antennikaapelien liittämiseen erilaisissa asennuskohteissa. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Keystone-yhteensopivissa patch-paneeleissa, Ethernet-pistorasioissa ja koteloinneissa. Uppoasennettava F-liitin ei vaadi asennussyvyyttä, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa myös ahtaissa tiloissa. Snap-in-kiinnityksen ansiosta moduuli napsahtaa vaivattomasti paikalleen. Leveys 18,9 mm.

Liitännät:

  • Liitäntä 1: Koaksiaalinen naaras (socket)
  • Liitäntä 2: F-naaras