GOOBAY - Liitin - RJ45-jatko IP68 CAT6 suojattu

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849795664

Sähkönumero

V011398

Toimittajan tuotenumero

79566

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

IP68‑luokiteltu, täysin pöly‑ ja vesitiivis RJ45‑ulkokäyttöön tarkoitettu jatkoliitin. Soveltuu CAT6‑kaapeleiden jatkamiseen vaativissa olosuhteissa (ulkona, teollisuudessa). Erittäin kapea rakenne ja vesitiivis kaapeliläpivienti.

Tekniset ominaisuudet

  • Liitännät: 2× RJ45 (8P8C), naaras–naaras
  • Suojaus: STP
  • Luokitus: IP68 (pöly- ja vesitiivis)
  • Kategoria: CAT 6
  • Maksimi kaistanleveys: 250 MHz
  • Kaapelin halkaisija: 4,0–8,0 mm
  • Pituus: 120 mm, halkaisija 28 mm