Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 2,5 mm uros/naaras stereo 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 2,5 mm uros/naaras stereo 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504587

Sähkönumero

V011529

Toimittajan tuotenumero

50458

Tukkuerä

150

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli, 2,5 mm stereo. 2,5 mm stereoplugilla (uros) ja 2,5 mm stereojakkiliittimellä (naaras) varustettu AUX‑jatkokaapeli audio‑ ja kuulokekaapeleiden pidentämiseen. Soveltuu laitteille, joissa käytetään 2,5 mm audioliitäntää, kuten kevyet kuulokkeet, kannettavat laitteet ja pienet audiotoistimet. Suojattu rakenne ja laadukkaat liittimet varmistavat häiriöttömän stereoäänensiirron. Pituus 2 m tarjoaa reilun käyttöetäisyyden, ja pieni taivutussäde helpottaa kaapelin sijoittelua.