Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros > 2RCA uros/naar 1,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros > 2RCA uros/naar 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849502149

Sähkönumero

V011500

Toimittajan tuotenumero

50214

Tukkuerä

140

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Stereo‑RCA‑kaapeli läpivienti­liittimellä, 2× RCA uros → 2× RCA uros/naaras. Stereo‑RCA‑audiokaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään vasemman/oikean kanavan analogisia RCA‑liitäntöjä. Kaapelin erikoisliitin toimii samanaikaisesti RCA‑uros‑ ja naarasliittimenä, mikä mahdollistaa toisen RCA‑kaapelin tai laitteen ketjuttamisen (passthrough‑toiminto). Sopii hifi‑laitteisiin, vahvistimiin, kaiuttimiin, DJ‑mikseripöytiin ja kotiteatteriin. Värikoodatut liittimet helpottavat oikeiden kanavien kytkentää. Joustava PVC‑kaapeli ja tarkasti mitoitetut metalliliittimet takaavat luotettavan signaalinsiirron.