Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/naaras 10 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/naaras 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504372

Sähkönumero

V011462

Toimittajan tuotenumero

50437

Tukkuerä

35

Pituus:

10 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Stereo‑RCA‑jatkokaapeli, 2× RCA uros → 2× RCA naaras. Stereo‑RCA‑jatkokaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään vasemman/oikean kanavan RCA‑liitäntöjä. Soveltuu esimerkiksi kotiteatteri‑ ja hifi‑järjestelmiin, kaiuttimiin, vahvistimiin, DJ‑mikseripöytiin ja muihin analogisen äänen laitteisiin. Värikoodatut RCA‑liittimet helpottavat kanavien tunnistamista. Tarkasti mitoitetut metalliset liittimet ja joustava PVC‑kaapeli varmistavat luotettavan ja häiriöttömän stereoäänensiirron.