Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/uros 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/uros 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500305

Sähkönumero

V011465

Toimittajan tuotenumero

50030

Tukkuerä

60

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Stereo‑RCA‑kaapeli, 2× RCA uros → 2× RCA uros. Stereo‑RCA‑kaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään vasemman/oikean kanavan analogisia RCA‑liitäntöjä. Soveltuu kotiteattereihin, vahvistimiin, kaiuttimiin, hifi‑järjestelmiin ja DJ‑laitteisiin. Tarkasti mitoitetut metalliset RCA‑liittimet takaavat luotettavan kontaktin ja pienen siirtovastuksen. Värikoodaus helpottaa oikean/vasemman kanavan tunnistamista. Joustava PVC‑kaapeli mahdollistaa helpon käsittelyn ja kestävän käytön.