GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/uros 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849501753

Sähkönumero

V011497

Toimittajan tuotenumero

50175

Tukkuerä

20

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Car Hi‑Fi ‑stereo‑RCA‑kaapeli, 2× RCA uros → 2× RCA uros. Autokäyttöön tarkoitettu stereo‑RCA‑kaapeli vahvistimien ja muiden äänilaitteiden liittämiseen. Kaapelissa on erillinen ohjauslinja (remote/control line) vahvistimen käynnistyssignaalia varten. Kaksoissuojattu koaksiaalirakenne ja 99,9 % OFC‑kuparista valmistettu sisäjohdin varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron auton sähköisesti vaativassa ympäristössä. Metalliset, kultapinnoitetut RCA‑liittimet vähentävät siirtovastusta ja takaavat luotettavan kontaktin.

Keskeiset ominaisuudet:
  • 2× RCA-uros → 2× RCA-uros, stereo
  • Soveltuu autohifi-järjestelmiin, mukana ohjauslinja vahvistimelle
  • Koaksiaalinen rakenne, kaksoissuojattu
  • Sisäjohdin: 99,9 % hapetonta kuparia (OFC)
  • Kultapinnoitetut RCA-koskettimet
  • Joustava ja kestävä kaapelirakenne