GOOBAY - Liitosjohto - 2x RCA > 2x RCA 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652950

Sähkönumero

V011757

Toimittajan tuotenumero

65295

Tukkuerä

42

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Stereo‑RCA‑kaapeli, 2× RCA uros → 2× RCA uros, Goobay Plus ‑sarja. Laadukas stereo‑RCA‑kaapeli analogisen äänen siirtoon laitteiden välillä, joissa käytetään vasen/oikea RCA‑liitäntöjä. Sopii esimerkiksi subwoofereihin, CD‑soittimiin, Blu‑ray‑lähteisiin, miksereihin, vahvistimiin, vastaanottimiin ja televisioihin. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet ovat kestäviä ja soveltuvat toistuviin kytkentöihin. Tekstiilipäällysteinen, joustava kaapeli on pintaystävällinen ja helppo käsitellä. Kultapinnoitetut RCA‑liittimet tarjoavat korroosiosuojan ja alhaisen siirtovastuksen. Värikoodaus (punainen/valkoinen) helpottaa kanavien tunnistamista.