GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm - stereo RCA 20m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm  - stereo RCA 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849507793

Sähkönumero

V011432

Toimittajan tuotenumero

50779

Tukkuerä

25

Pituus:

20 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm uros → 2× RCA uros. Adapterikaapeli, jossa 3,5 mm stereoliitin (uros) laiteliitäntöihin ja kaksi RCA‑urosliitintä (vasen/oikea) äänen siirtoon. Soveltuu esimerkiksi kuulokelähtöjen, tietokoneiden, puhelimien ja tablettien liittämiseen vahvistimiin, kaiuttimiin tai vastaanottimiin. Tarkasti mitoitetut RCA‑liittimet varmistavat luotettavan kontaktin ja pienen siirtovastuksen.

Keskeiset ominaisuudet:
  • 3,5 mm stereoplugi (3-napa) → 2× RCA-uros (punainen/valkoinen)
  • Soveltuu analogisen stereoäänen siirtoon
  • Yhteensopiva kuulokelähtöjen, tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien kanssa
  • RCA-liittimet sopivat vahvistimille, vastaanottimille, kaiuttimille ja AV-laitteille
  • Tarkasti istuvat liittimet vähentävät siirtovastusta
  • Sopii kuulokkeiden liittämiseen vahvistimeen (3,5 mm sisääntulo)