GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm - stereo RCA 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849501968
Sähkönumero
V011429
Toimittajan tuotenumero
50196
Tukkuerä
100
Pituus:
3 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
3
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
3
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Keskeiset ominaisuudet:
- 3,5 mm stereoplugi (3-napa) → 2× RCA-uros (punainen/valkoinen)
- Soveltuu analogisen stereoäänen siirtoon
- Yhteensopiva kuulokelähtöjen, tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien kanssa
- RCA-liittimet sopivat vahvistimille, vastaanottimille, kaiuttimille ja AV-laitteille
- Tarkasti istuvat liittimet vähentävät siirtovastusta
- Sopii kuulokkeiden liittämiseen vahvistimeen (3,5 mm sisääntulo)


