Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3.5 mm stereo uros-uros 1 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3.5 mm stereo uros-uros 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849691171

Sähkönumero

V011792

Toimittajan tuotenumero

69117

Tukkuerä

360

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, slim, CU‑sisäjohdin. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑audiokaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. Slim‑rakenne mahdollistaa liittimen käytön myös suojakuorellisten laitteiden kanssa. Puhdas kuparisisäjohdin (CU) ja kultapinnoitetut liittimet varmistavat häiriöttömän ja luotettavan stereoäänensiirron. Joustava rakenne ja pieni taivutussäde helpottavat käyttöä ja parantavat kaapelin kestävyyttä.