Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849502132

Sähkönumero

V011499

Toimittajan tuotenumero

50213

Tukkuerä

140

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm uros → 2× RCA (uros + naaras). Adapterikaapeli laitteiden liittämiseen, joissa on 3,5 mm stereojakkilähtö, esim. kuulokeliitännät, tietokoneet, puhelimet ja tabletit. Toisessa päässä kaksi erityistyyppistä RCA‑liitintä: uros ja naaras, mikä mahdollistaa joustavan kytkennän vahvistimiin, vastaanottimiin ja kaiuttimiin, joissa on RCA‑sisääntulot. Kulma‑RCA‑liittimet eivät estä viereisiä RCA‑portteja. Värikoodaus helpottaa oikean/vasemman kanavan tunnistamista.