GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros 90° > 3RCA ur 1,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros 90° > 3RCA ur 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 4

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849502095

Sähkönumero

V011498

Toimittajan tuotenumero

50209

Tukkuerä

80

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

4

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

4

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Adapterikaapeli, komposiitti A/V → 3,5 mm (4‑napa, 90°). Adapterikaapeli komposiitti‑video‑ ja stereoäänen siirtämiseen laitteista, joissa on 3,5 mm 4‑napainen A/V‑liitäntä. Kulmikas 90° 3,5 mm liitin helpottaa käyttöä ahtaissa liitintiloissa, kuten kameroissa ja kannettavissa laitteissa. Värikoodatut RCA‑urosliittimet mahdollistavat videon (keltainen) ja äänen (punainen/valkoinen) nopean ja virheettömän kytkennän. Tarkasti mitoitetut liittimet varmistavat hyvän kontaktin ja vähäisen siirtovastuksen.

Keskeiset ominaisuudet:
  • 3,5 mm 4-napainen kulmaplugi (uros, 90°) → 3× RCA-uros
  • Soveltuu komposiitti-videon ja stereoäänen siirtoon
  • Yhteensopiva mm. kameroiden, kannettavien, TV-laitteiden ja tietokoneiden kanssa
  • Värikoodatut RCA-liittimet: video (keltainen), ääni L/R (valkoinen/punainen)
  • Tarkasti istuvat jakkiliittimet ja RCA-plugit
  • Soveltuu ahtaisiin asennustiloihin 90° kulmaliittimen ansiosta