Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/naaras 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/naaras 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500176

Sähkönumero

V011453

Toimittajan tuotenumero

50017

Tukkuerä

50

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli 3,5 mm stereoplugilla (uros) ja 3,5 mm stereojakkiliittimellä (naaras). Kierretty rakenne tarjoaa joustavan pituuden ja vähentää kaapelin sotkeutumista, mikä tekee kaapelista sopivan kuulokkeiden ja audiolaitteiden pidentämiseen sekä kotona, työssä että liikkuvassa käytössä. Laadukkaat liittimet varmistavat häiriöttömän äänen siirron ja kaapelin pieni taivutussäde helpottaa käyttöä.