Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > uros 90° 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849595264

Sähkönumero

V011581

Toimittajan tuotenumero

59526

Tukkuerä

100

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, kulmaliitin, slim‑rakenne, CU‑sisäjohdin. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑kaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten puhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. Toisessa päässä 90° kulmaplugi, joka helpottaa kytkentää ahtaissa tiloissa ja vähentää kaapelin rasitusta liittimestä. Slim‑rakenne sopii myös suojakuorellisiin puhelimiin. Puhdas kuparijohtimen (CU) ansiosta kaapeli tarjoaa luotettavan stereoäänensiirron ilman häiriöitä.