Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros stereo 0,6 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros stereo 0,6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.6 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849511417

Sähkönumero

V011538

Toimittajan tuotenumero

51141

Tukkuerä

350

Pituus:

0.6 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, CU‑sisäjohdin. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑audiokaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. Kaapelissa on puhdas kuparijohtimen (CU) ansiosta luotettava ja häiriötön signaalinsiirto. Joustava rakenne ja pieni taivutussäde helpottavat käyttöä niin kotona, toimistossa kuin mobiilisovelluksissakin.