Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5mm 4-pole jatko M-F 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 4

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849623646

Sähkönumero

V011668

Toimittajan tuotenumero

62364

Tukkuerä

150

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

4

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

4

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli, 3,5 mm 4‑nap (stereo + mikrofoni), slim, CU. 4‑napainen 3,5 mm AUX‑jatkokaapeli kuuloke‑ ja audiokaapeleiden pidentämiseen laitteissa, joissa käytetään TRRS‑liitäntää (stereo + mikrofoni), kuten älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, peliohjaimet ja headsetit. Slim‑liitin sopii myös laitteisiin, joissa on suojakuori käytössä. Kultapinnoitetut liittimet ja puhdas kuparisisäjohdin (CU) varmistavat häiriöttömän äänen ja mikrofonisignaalin siirron. Suojattu rakenne ja pieni taivutussäde tekevät kaapelista helppokäyttöisen.