GOOBAY - Liitosjohto - 3,5mm 4-pole M-M stereo 0,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5mm 4-pole M-M stereo 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 4

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849638244

Sähkönumero

V011675

Toimittajan tuotenumero

63824

Tukkuerä

500

Pituus:

0.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

4

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

4

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm 4‑nap, slim, CU‑sisäjohdin.4‑napainen (TRRS) 3,5 mm AUX‑audiokaapeli laitteiden liittämiseen, joissa välitetään stereoääni ja mikrofonisignaali. Soveltuu esimerkiksi puhelimille, tableteille, peliohjaimille, tietokoneille ja muille multimedialaitteille sekä niiden liittämiseen vahvistimiin, kaiuttimiin tai muuhun äänentoistojärjestelmään. Slim‑liitin sopii myös suojakuorellisiin laitteisiin. Puhdas kuparijohtimen (CU) ansiosta kaapeli tarjoaa häiriöttömän signaalinsiirron ja kultapinnoitetut liittimet varmistavat alhaisen siirtovastuksen. Joustava rakenne ja pieni taivutussäde helpottavat käyttöä.