Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5mm ur > 2,5mm ur 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5mm ur > 2,5mm ur 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504594

Sähkönumero

V011530

Toimittajan tuotenumero

50459

Tukkuerä

140

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑adapterikaapeli, 3,5 mm stereo → 2,5 mm stereo. Adapterikaapeli 3,5 mm stereoplugilla (uros) ja 2,5 mm stereoplugilla (uros) laitteiden liittämiseen, joissa syöte- ja lähtöliittimet ovat eri kokoa. Soveltuu esimerkiksi 3,5 mm kuulokelähdöllä varustettujen puhelinten, tietokoneiden ja tablettien kytkemiseen 2,5 mm audio‑sisääntulolla varustettuihin vahvistimiin, kaiuttimiin tai muuhun AV‑laitteistoon. Litteä kaapelirakenne vähentää sotkeutumista ja pieni taivutussäde helpottaa käyttöä. 2 m pituus tarjoaa riittävän liikkumavaran kotona, toimistossa ja liikkuvassa käytössä.