Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849503825

Sähkönumero

V011524

Toimittajan tuotenumero

50382

Tukkuerä

60

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Komposiitti‑A/V‑kaapeli, 3× RCA‑uros → 3× RCA‑uros (video + ääni L/R). Komposiitti‑audio‑ ja videokaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään perinteistä RCA‑pohjaista komposiittiliitäntää. Kaapelissa on erillinen videolinja (keltainen) sekä stereoäänen vasen/oikea linja (valkoinen/punainen). Soveltuu esimerkiksi televisioihin, DVD‑soittimiin, pelikonsolien AV‑ulostuloihin ja muihin analogisiin AV‑laitteisiin. Nikkelöidyt RCA‑liittimet takaavat hyvän kontaktin ja pienen siirtovastuksen, ja suojattu rakenne parantaa kuvan ja äänen laatua.