GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros RG59 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849501395
Sähkönumero
V011493
Toimittajan tuotenumero
50139
Tukkuerä
60
Pituus:
1.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Keskeiset ominaisuudet:
- 3× RCA-uros → 3× RCA-uros (video + stereoääni)
- 1× RG59/U-koaksiaalivideokaapeli + 2× RCA-audiokaapelia
- Soveltuu komposiitti-videon ja stereoäänen siirtoon
- Kultapinnoitetut RCA-koskettimet pienellä siirtovastuksella
- Suojattu rakenne takaa paremman kuvan ja äänen laadun
- Yhteensopiva televisioiden, pelikonsolien, DVD-soittimien ja AV-laitteiden kanssa
- Värikoodaus: keltainen (video), punainen/valkoinen (ääni)


