GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros RG59 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3RCA uros/uros RG59 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849501401

Sähkönumero

V011494

Toimittajan tuotenumero

50140

Tukkuerä

25

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Komposiitti‑A/V‑kaapeli, 3× RCA uros → 3× RCA uros (RG59 videokaapeli). Komposiitti‑ääni‑ ja videokaapeli, jossa yksi RG59/U‑videolinja ja kaksi RCA‑audiolinjaa (vasen/oikea). Soveltuu laitteille, joissa käytetään perinteistä komposiitti‑liitäntää, kuten televisiot, pelikonsolit, DVD‑soittimet ja muut AV‑laitteet. Kultapinnoitetut RCA‑liittimet ja suojattu rakenne parantavat signaalin laatua ja vähentävät häiriöitä. Värikoodatut liittimet (punainen/valkoinen/keltainen) helpottavat oikeiden kanavien tunnistusta.

Keskeiset ominaisuudet:
  • 3× RCA-uros → 3× RCA-uros (video + stereoääni)
  • 1× RG59/U-koaksiaalivideokaapeli + 2× RCA-audiokaapelia
  • Soveltuu komposiitti-videon ja stereoäänen siirtoon
  • Kultapinnoitetut RCA-koskettimet pienellä siirtovastuksella
  • Suojattu rakenne takaa paremman kuvan ja äänen laadun
  • Yhteensopiva televisioiden, pelikonsolien, DVD-soittimien ja AV-laitteiden kanssa
  • Värikoodaus: keltainen (video), punainen/valkoinen (ääni)