Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3,5 mm > 2xRCA 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652851

Sähkönumero

V011749

Toimittajan tuotenumero

65285

Tukkuerä

84

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm stereo → 2× RCA uros, Goobay Plus ‑sarja. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑adapterikaapeli laitteiden liittämiseen, joissa on kuulokeliitäntä (esim. puhelimet, tietokoneet, tabletit), RCA‑sisääntuloa käyttäviin äänentoistolaitteisiin kuten kaiuttimiin, televisioihin, vahvistimiin ja SoundBar‑järjestelmiin. Goobay Plus ‑sarjan ohut metalliliitinrunko sopii myös suojakuorellisiin laitteisiin. Tekstiilipäällysteinen, joustava kaapeli suojaa pintoja ja kestää päivittäistä käyttöä. Kultapinnoitetut RCA‑liittimet vähentävät siirtovastusta ja tarjoavat luotettavan signaalinsiirron. Standardoitu värikoodaus (punainen/valkoinen) helpottaa stereoäänikanavien tunnistamista.