GOOBAY - Liitosjohto - BNC uros/uros RG58 50O 10 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - BNC uros/uros RG58 50O 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500886

Sähkönumero

V011488

Toimittajan tuotenumero

50088

Tukkuerä

20

Pituus:

10 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

2

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

2

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

BNC‑kaapeli (RG58), suojattu, BNC‑uros → BNC‑uros. Suojattu RG58‑koaksiaalikaapeli BNC‑urosliittimillä 50 ohmin signaalinsiirtoon. Soveltuu erityisesti Thin Ethernet ‑verkkoihin (Cheapernet), radiotekniikkaan, mittalaitteisiin ja mikrofonisovelluksiin. Kaksoissuojattu rakenne vähentää häiriöitä, ja nikkelöidyt BNC‑liittimet tarjoavat hyvän mekaanisen kestävyyden ja luotettavan kontaktin.