GOOBAY - Liitosjohto - BNC uros/uros RG59 75O 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - BNC uros/uros RG59 75O 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500466

Sähkönumero

V011477

Toimittajan tuotenumero

50046

Tukkuerä

40

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

2

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

2

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

BNC‑videokaapeli (RG59), kaksoissuojattu, BNC‑uros → BNC‑uros. Kaksoissuojattu RG59‑koaksiaalikaapeli BNC‑urosliittimillä analogisten videosignaalien ja HF‑signaalien siirtoon. Soveltuu esimerkiksi CCTV‑kamerajärjestelmiin, videolaitteisiin, radiotekniikkaan ja mikrofonisovelluksiin. 75 ohmin impedanssi varmistaa yhteensopivuuden video- ja antennikäytössä. Nikkelöidyt BNC‑liittimet tarjoavat hyvän korroosiosuojan ja luotettavan kontaktin.