Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - DIN uros > 2RCA uros 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - DIN uros > 2RCA uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500145

Sähkönumero

V011451

Toimittajan tuotenumero

50014

Tukkuerä

120

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Audioadapterikaapeli, DIN 5‑napa (180° uros) → 2× RCA uros. DIN–RCA‑adapterikaapeli laitteiden liittämiseen, joissa on 5‑napainen DIN‑audio­liitin. Soveltuu esimerkiksi vanhojen hifi‑laitteiden, esivahvistimien ja äänilähteiden kytkemiseen vahvistimiin, stereoihin ja kaiutinjärjestelmiin, joissa on RCA‑sisääntulot. Värikoodatut RCA‑liittimet helpottavat vasemman ja oikean kanavan tunnistamista. Joustava PVC‑kaapeli ja tarkasti mitoitetut liittimet varmistavat luotettavan kontaktin ja pienen siirtovastuksen.