GOOBAY - Liitosjohto - DIN uros > DIN uros 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - DIN uros > DIN uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 5

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500206

Sähkönumero

V011458

Toimittajan tuotenumero

50020

Tukkuerä

80

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

5

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

5

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DIN‑audiokaapeli, 5‑napa, uros → uros, 1,5 m. DIN‑audiokaapeli 5‑napaisilla 180° DIN‑urosliittimillä laitteiden liittämiseen, joissa käytetään perinteistä DIN‑audioformaattia. Soveltuu hifi‑laitteisiin, stereoihin, DJ‑mikseripöytiin, levysoittimiin, mikrofoneihin ja muihin DIN‑liitäntää käyttäviin audiolaitteisiin. Suojattu kaapelirakenne ja laadukkaat sisäjohdinkartiot varmistavat häiriöttömän äänen siirron. Tarkasti mitoitetut DIN‑liittimet takaavat luotettavan kontaktin ja pienen siirtovastuksen.