Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - Mini-Toslink > Toslink ø2,2 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - Mini-Toslink > Toslink ø2,2 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849512247

Sähkönumero

V011543

Toimittajan tuotenumero

51224

Tukkuerä

10

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen audiokaapeli (2,2 mm), 3,5 mm mini‑Toslink uros → Toslink uros. Optinen digitaalinen audiokaapeli laitteiden väliseen S/PDIF‑äänensiirtoon, joissa käytetään 3,5 mm mini‑Toslink‑liitäntää. Soveltuu esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, mediasoittimiin, vahvistimiin, kotiteatterijärjestelmiin, Blu‑ray‑soittimiin ja televisioihin. Valokuiturakenne (Ø 2,2 mm) takaa häiriöttömän ja häviöttömän signaalinsiirron, eikä optinen signaali ole altis sähkömagneettisille häiriöille. Tarkkaan mitoitetut mini‑Toslink‑ ja Toslink‑liittimet sekä kestävä PVC‑kaapeli metallivahvistetuilla liittimillä varmistavat pitkäikäisen ja luotettavan liitännän.