GOOBAY - Liitosjohto - RCA uros/uros 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - RCA uros/uros 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500381

Sähkönumero

V011476

Toimittajan tuotenumero

50038

Tukkuerä

100

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

2

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

2

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Mono‑RCA‑audiokaapeli, RCA‑uros → RCA‑uros. Mono‑RCA‑kaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään yksikanavaista RCA‑liitäntää. Soveltuu esimerkiksi subwoofereihin, vahvistimiin, kotiteattereihin ja muihin audiolaitteisiin, joissa siirretään matalia taajuuksia tai yksikanavaista audiota. Kaksoissuojattu PVC‑kaapeli vähentää häiriöitä ja varmistaa puhtaan signaalinsiirron. Tarkasti mitoitetut metalliset RCA‑urosliittimet tarjoavat luotettavan kontaktin ja pienen siirtovastuksen.