Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - SCART uros > 3RCA uros 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - SCART uros > 3RCA uros 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849503641

Sähkönumero

V011520

Toimittajan tuotenumero

50364

Tukkuerä

30

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

SCART‑adapterikaapeli, SCART‑uros (21‑napa) → 3× RCA‑uros (video + ääni L/R). Adapterikaapeli SCART‑liitännällä varustettujen laitteiden liittämiseen RCA‑videon ja ‑äänen sisääntuloihin tai päinvastoin. Kaapeli tukee kaksisuuntaista signaalinsiirtoa, ja SCART‑pistokkeessa on kytkin, jolla voidaan valita tulon tai lähdön käyttö. Nikkelöidyt liittimet parantavat kontaktia ja vähentävät siirtovastusta.