Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - Subwoofer RCA > RCA 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652974

Sähkönumero

V011759

Toimittajan tuotenumero

65297

Tukkuerä

40

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

2

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

2

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Mono‑RCA‑kaapeli subwooferille, Goobay Plus ‑sarja. Laadukas mono‑RCA‑kaapeli subwooferin liittämiseen vastaanottimiin, vahvistimiin, televisioihin ja kotiteatterijärjestelmiin. Kaapeli on optimoitu matalien taajuuksien (jopa 100 Hz) siirtoon ja varmistaa selkeän ja voimakkaan bassotoiston. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet ja tekstiilipäällysteinen, joustava rakenne vähentävät mekaanista rasitusta ja takaavat helpon käsiteltävyyden. Kultapinnoitetut RCA‑liittimet parantavat kontaktia ja estävät korroosiota.