GOOBAY - Liitosjohto - Toslink 90°kulma 1 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849415944

Sähkönumero

V011447

Toimittajan tuotenumero

41594

Tukkuerä

125

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

vino

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen kaapeli, kulmamalli ja 360° kääntyvä liitin. Optinen Toslink‑kaapeli digitaalisen äänen siirtoon laitteiden välillä. Kaapelissa on yksi suora Toslink‑liitin ja yksi 90° kulmaliitin, joka helpottaa kytkentää ahtaissa tiloissa ja takapaneeleissa. Kulmaliitin on käännettävissä 360°, mikä tekee kaapelin asennuksesta joustavaa myös rajatuissa asennuspaikoissa. PMMA‑valokuitu varmistaa häiriöttömän ja laadukkaan signaalinsiirron, eikä optinen rakenne ole altis sähkömagneettisille häiriöille.