Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø5 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø5 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849512230

Sähkönumero

V011514

Toimittajan tuotenumero

51223

Tukkuerä

35

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen audiokaapeli (5,0 mm), Toslink uros → Toslink uros. Optinen Toslink‑kaapeli digitaalisen äänen siirtoon AV‑laitteiden välillä. Soveltuu kotiteatterijärjestelmiin, vahvistimiin, televisioihin, pelikonsolilaitteisiin ja muihin äänilähteisiin, joissa on optinen S/PDIF‑liitäntä. 5,0 mm vahvistettu kaapelirakenne ja laadukkaat valokuitusäikeet takaavat häviöttömän signaalinsiirron. Optinen rakenne on immuuni sähkömagneettisille häiriöille. Tarkasti istuvat Toslink‑liittimet sekä kestävä PVC‑vaippa ja metallikuoriset liitinpäädyt parantavat mekaanista kestävyyttä.