Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø2,2 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø2,2 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849512179

Sähkönumero

V011505

Toimittajan tuotenumero

51217

Tukkuerä

300

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen audiokaapeli (2,2 mm), Toslink uros → Toslink uros. Optinen Toslink‑kaapeli digitaalisen äänen siirtoon yhteensopivien AV‑laitteiden välillä. Soveltuu kotiteatterijärjestelmiin, pelikonsolien, Blu‑ray‑soittimien, TV‑vastaanottimien, vahvistimien ja muiden optisella liitännällä varustettujen laitteiden kytkentään. Valokuiturakenne (2,2 mm) ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille ja takaa häviöttömän digitaalisen signaalinsiirron. Tarkasti mitoitetut Toslink‑liittimet sekä kestävä PVC‑vaippa ja metallikuoriset liitinpäädyt parantavat käyttöikää ja liitännän varmuutta.