Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø2,2 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - Toslink uros/uros ø2,2 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849512186

Sähkönumero

V011506

Toimittajan tuotenumero

51218

Tukkuerä

10

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen audiokaapeli (2,2 mm), Toslink uros → Toslink uros. Optinen Toslink‑kaapeli digitaalisen äänen siirtoon yhteensopivien AV‑laitteiden välillä. Soveltuu kotiteatterijärjestelmiin, pelikonsolien, Blu‑ray‑soittimien, TV‑vastaanottimien, vahvistimien ja muiden optisella liitännällä varustettujen laitteiden kytkentään. Valokuiturakenne (2,2 mm) ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille ja takaa häviöttömän digitaalisen signaalinsiirron. Tarkasti mitoitetut Toslink‑liittimet sekä kestävä PVC‑vaippa ja metallikuoriset liitinpäädyt parantavat käyttöikää ja liitännän varmuutta.