Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - XLR uros/naaras 6 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - XLR uros/naaras 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849507151

Sähkönumero

V011537

Toimittajan tuotenumero

50715

Tukkuerä

25

Pituus:

6 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

XLR‑audiokaapeli 3‑napainen, uros → naaras, 2 m. Tasapainotettu (balanced) XLR‑kaapeli mikrofonien, mikserien, vahvistimien, aktiivikaiuttimien ja muun ammattitason äänikaluston liittämiseen. Soveltuu studio‑, livesound‑ ja harjoituskäyttöön. Kolminapainen symmetrinen rakenne mahdollistaa häiriöttömän, alhaiskohinaisen signaalinsiirron myös pitkissä vedoissa. Kaapelissa on joustava mutta paksu PVC‑vaippa, joka kestää puristusta, tallomista ja mekaanista rasitusta. Valetut taivutussuojat, valettu sinkkiseosliitinrunko ja lukittuva XLR‑naarasliitin takaavat luotettavan ja kestävän liitoksen.