GOOBAY - Paneeli-kuitu/kupari - Keystone-paneeli (STP) (1 U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kuitu/kupari - Keystone-paneeli (STP) (1 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957437

Sähkönumero

V011388

Toimittajan tuotenumero

95743

Tukkuerä

12

19” Keystone‑patch‑paneeli, STP, 1U, 24 porttia, maadoituskaapelilla. STP‑suojattu 24‑porttinen Keystone‑patch‑paneeli standardoitujen Keystone‑moduulien (RJ45, STP/UTP) nopeaan snap‑in‑asennukseen. Paneeli on valmistettu kestävästä, jauhemaalatusta teräksestä ja siinä on nikkelöity kiinnityslevy parantamassa EMC‑suojauksia. Mukana toimitetaan maadoituskaapeli, irrotettava tukitanko ja 24 kaapelisidettä kaapelien siistiin reititykseen. Numeroidut portit ja etupaneelin nimikointikenttä tukevat selkeää kaapelinhallintaa. Soveltuu 19” verkkokaappeihin ja seinäasennusratkaisuihin.