GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 5e minipaneeli, 12 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 12

  • Kategoria - 5E

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849930416

Sähkönumero

V011725

Toimittajan tuotenumero

93041

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

12

Kategoria:

5E

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Asennustapa:

muu

CAT 5e mini-/pöytäpatch‑paneeli, 12 porttia, STP‑suojattu. 12‑porttinen CAT 5e ‑luokan mini‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑kaapeleiden liittämiseen. STP‑suojatut RJ45‑portit on integroitu kestävään metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (paneeli avattavissa ilman ruuveja ja työkaluja). IDC‑liittimet tukevat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaata kaapelipäätöstä (IDC‑työkalu vaaditaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöytätasolle mukana toimitettavien kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.