GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 12 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 12
Kategoria - 6
Laiterivien määrä - 1
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849620706
Sähkönumero
V011720
Toimittajan tuotenumero
62070
Tukkuerä
20
Väylien/kytkentöjen määrä:
12
Kategoria:
6
Laiterivien määrä:
1
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Asennustapa:
muu
CAT 6 mini-/pöytäpatch‑paneeli, 12 porttia, STP‑suojattu. 12‑porttinen CAT 6 ‑luokan mini‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑kaapeleiden liittämiseen. STP‑suojatut portit on sijoitettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (avaus ilman ruuveja ja työkaluja). IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan kaapelipäätöksen (IDC‑työkalu tarvitaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöytätasolle mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.



