Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 12 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väylien/kytkentöjen määrä:

12

Kategoria:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6A (IEC)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 12

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849693069

Sähkönumero

V011721

Toimittajan tuotenumero

69306

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

12

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Asennustapa:

muu

CAT 6 mini-/pöytäpatch‑paneeli, 12 porttia, STP‑suojattu. 12‑porttinen CAT 6 ‑luokan mini‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑kaapeleiden liittämiseen. STP‑suojatut portit on sijoitettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (avaus ilman ruuveja ja työkaluja). IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan kaapelipäätöksen (IDC‑työkalu tarvitaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöytätasolle mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.