Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väylien/kytkentöjen määrä:

8

Kategoria:

6

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849620690

Sähkönumero

V011717

Toimittajan tuotenumero

62069

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

8

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Asennustapa:

muu

CAT 6 mini-/pöytäpatch‑paneeli, 8 porttia, STP‑suojattu. Kompakti 8‑porttinen CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen. STP‑suojatut RJ45‑portit on rakennettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (avaus ilman ruuveja ja työkaluja). IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan päättämisen (IDC‑työkalu tarvitaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöydälle mukana toimitettavien kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.