Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849930478

Sähkönumero

V011718

Toimittajan tuotenumero

93047

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

8

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Asennustapa:

muu