Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6 minipaneeli, 8 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väylien/kytkentöjen määrä:

8

Kategoria:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849961052

Sähkönumero

V011719

Toimittajan tuotenumero

96105

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

8

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

muu

CAT 6 mini-/pöytäpatch‑paneeli, 8 porttia, STP‑suojattu. Kompakti 8‑porttinen CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen. STP‑suojatut RJ45‑portit on rakennettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (avaus ilman ruuveja ja työkaluja). IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan päättämisen (IDC‑työkalu tarvitaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöydälle mukana toimitettavien kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.