GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6a minipaneeli, 8 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Laiterivien määrä - 1
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849620676
Sähkönumero
V011716
Toimittajan tuotenumero
62067
Tukkuerä
20
Väylien/kytkentöjen määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Laiterivien määrä:
1
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Asennustapa:
muu
CAT 6A mini‑patch‑paneeli, 8 porttia, STP, pöytä‑ ja seinäasennukseen. Kompakti 8‑porttinen CAT 6A ‑luokan mini‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen. Suojatut RJ45‑portit on sijoitettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto (avaus ilman työkaluja). IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan asennuksen (IDC‑työkalu vaaditaan). Paneeli voidaan kiinnittää seinälle tai pöytätasolle mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.


