GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat5e mini 8p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 8
Kategoria - 5E
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849688829
Sähkönumero
V012040
Toimittajan tuotenumero
68882
Tukkuerä
20
Väylien/kytkentöjen määrä:
8
Kategoria:
5E
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Asennustapa:
muu
CAT 5e mini-/pöytäpatch‑paneeli, 8 porttia, STP‑suojattu. Kompakti 8‑porttinen CAT 5e ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen. STP‑suojatut RJ45‑liittimet on integroitu kestävään metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto paneelin avaamiseksi ilman ruuveja tai työkaluja. IDC‑liittimet mahdollistavat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan kaapelipäättämisen (IDC‑työkalu tarvitaan). Paneeli voidaan asentaa seinälle tai pöytätasolle toimitukseen sisältyvien kiinnitysruuvien avulla. TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.


