GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 12p 10

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 12

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849937934

Sähkönumero

V012044

Toimittajan tuotenumero

93793

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

12

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

muu

CAT 6 10" (25,4 cm) patch‑paneeli, 12 porttia, STP‑suojattu. Kompakti 10” CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen pieniin räkki‑ ja seinäasennuksiin. STP‑suojatut liittimet on sijoitettu korkealaatuiseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto paneelin avaamiseen ilman työkaluja. IDC‑liittimet mahdollistavat kaapelien juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan päättämisen (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.