GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 24p 19 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - 6
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849938665
Sähkönumero
V012046
Toimittajan tuotenumero
93866
Tukkuerä
20
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
6
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
CAT 6 19" (48,3 cm) patch‑paneeli, 24 porttia, 1U, UTP‑suojaamaton. 24‑porttinen CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen 19” räkkeihin ja palvelinkaappeihin. UTP‑suojaamaton rakenne soveltuu perusverkkoasennuksiin. IDC‑liittimet tukevat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaata kaapelipäätöstä (IDC‑työkalu vaaditaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.


